イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ2512-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08256197
品番
QCSQ2512-S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d
5.5
L
50
H
40
質量(g)
265
タイプ
フェノール樹脂製
D
35
寸法H(mm)
3(0/+0.2)12
H2
21.5
H1
26
P
40
H4
6
寸法W(mm)
(0/+0.05)25
対象鋼材
H:12(-0.43/0)、W:25(-0.52/0)