ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0410-OG

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08256389 品番QCSPL0410-OG
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。

d10 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:10 保持トルク(N・m)3 スライド荷重(N)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする