QCSPL0414-OG ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0414-OG イマオコーポレーション 08256425

QCSPL0414-OG ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0414-OG イマオコーポレーション 08256425
QCSPL0414-OG ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0414-OG イマオコーポレーション 08256425
QCSPL0414-OG ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0414-OG イマオコーポレーション 08256425
QCSPL0414-OG ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0414-OG イマオコーポレーション 08256425

ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0414-OG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08256425品番QCSPL0414-OG
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。

d14W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:14保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする