イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの バイス/クランプ/ハンドプレス
イマオコーポレーションの バイス
イマオコーポレーションの 精密バイス
センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08256520
品番
CP170-08017N
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
型式
適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D
質量(kg)
3.9
L
170
材質(本体)
SCM440
タイプ
フェノール樹脂製
S
49.7
クランプ力(kN)
適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20
許容締付トルク(N・m)
100
寸法P1
120
寸法P2
120