QCASP25-03-SUS ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS イマオコーポレーション 08256809

QCASP25-03-SUS ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS イマオコーポレーション 08256809
QCASP25-03-SUS ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS イマオコーポレーション 08256809

ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08256809品番QCASP25-03-SUS
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

質量(g)8タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)14寸法d4(mm)2.3寸法Dp(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする