イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20-SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08256836
品番
QCPCS0625-20-SUS
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合
するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUS
H
40
質量(g)
100
タイプ
フェノール樹脂製
寸法d(mm)
(+0.4/+0.2)6
D2
25
H1
14.7
寸法D(mm)
1(h9)14
D3
30
寸法Dp(mm)
21
M
M2×0.4 深さ4
クランプ力(N)
150
保持力(N)
450
適合プレート厚さ(mm)
3〜20