ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08256845 品番QCPCS0625-20
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!

適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUS H40 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6 D225 H114.7 寸法D(mm)1(h9)14 D330 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4 深さ4 クランプ力(N)150 保持力(N)450 適合プレート厚さ(mm)3〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする