イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08256861
品番
QCPCS0625-M4-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
適合
するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS
W
5
質量(g)
3
タイプ
フェノール樹脂製
H2
4
H1
13
M
M4×0.7