曜日別特売
TCC30-20-B パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B イマオコーポレーション 08257089

TCC30-20-B パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B イマオコーポレーション 08257089
TCC30-20-B パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B イマオコーポレーション 08257089
TCC30-20-B パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B イマオコーポレーション 08257089
TCC30-20-B パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B イマオコーポレーション 08257089

パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード08257089品番TCC30-20-B
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット

d20質量(g)15タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする