曜日別特売
QCPS1036-6-OG-F ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-F イマオコーポレーション 08257256

QCPS1036-6-OG-F ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-F イマオコーポレーション 08257256
QCPS1036-6-OG-F ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-F イマオコーポレーション 08257256
QCPS1036-6-OG-F ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-F イマオコーポレーション 08257256

ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-F

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード08257256品番QCPS1036-6-OG-F
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。

仕様樹脂レバー:オレンジ適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)100タイプフェノール樹脂製D10.5H35.3D117.5H28H139P28パッドフラットMM3保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする