イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08257299
品番
QCPSC2245-20
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L
32
H
16
質量(g)
140
タイプ
フェノール樹脂製
L1
27
D
56
d1
26.2
P
35
寸法P1(mm)
36
寸法M1(mm)
M4
M
M4×0.7深さ8
適合シャフト径(Φmm)
20