イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC1036-25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08257308
品番
QCPSC1036-25
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L
24
H
18.5
質量(g)
88
タイプ
フェノール樹脂製
L1
20
D
52
d1
17.7
P
28
寸法P1(mm)
38
寸法M1(mm)
M3
M
M3×0.5深さ6
適合シャフト径(Φmm)
25