イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08257317
品番
QCPSC2245-25
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L
32
H
18.5
質量(g)
160
タイプ
フェノール樹脂製
L1
27
D
60
d1
26.2
P
35
寸法P1(mm)
42
寸法M1(mm)
M4
M
M4×0.7深さ8
適合シャフト径(Φmm)
25