イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC0828-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08257335
品番
QCPSC0828-20
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L
20
H
16
質量(g)
55
タイプ
フェノール樹脂製
L1
16
D
44
d1
14.7
P
22
寸法P1(mm)
32
寸法M1(mm)
M3
M
M2×0.4深さ4
適合シャフト径(Φmm)
20