イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08257360
品番
QCPSS2245-6-S-F
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
適合
するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25
質量(g)
320
タイプ
フェノール樹脂製
クランプ力(N)
1100