QCWESA1227-16S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S イマオコーポレーション 08257369

QCWESA1227-16S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S イマオコーポレーション 08257369
QCWESA1227-16S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S イマオコーポレーション 08257369
QCWESA1227-16S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S イマオコーポレーション 08257369

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード08257369品番QCWESA1227-16S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。

適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする