QCWESA1636-20S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S イマオコーポレーション 08257378

QCWESA1636-20S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S イマオコーポレーション 08257378
QCWESA1636-20S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S イマオコーポレーション 08257378
QCWESA1636-20S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S イマオコーポレーション 08257378

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08257378品番QCWESA1636-20S
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。

適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする