マスダ
マスダの バッグ・キャップ
マスダの キャップ
マスダの 作業帽
MJキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08257430
品番
ABO-45
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
綿100% カツラギ
色
ロイヤルブルー
サイズ(cm)
56〜60
ライン色
【バイザーライン】ホワイト