マスダ
マスダの エプロン
マスダの ミドルエプロン
かぶりな蛍光エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08258035
品番
TAN-002
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100% ツイル
色
蛍光グリーン
機能
制電・撥水
総丈(cm)
65
裾幅(cm)
45