マスダ
マスダの エプロン
マスダの ミドルエプロン
かぶりなエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08258078
品番
TAN-421
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100% ツイル
色
サックス
機能
制電
総丈(cm)
65
裾幅(cm)
45