マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
スペクトコート(裏ボア)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シルバー
注文コード
08258191
品番
CHN-3300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン100% フード・身頃裏・袖裏 ポリエステル100%
色
シルバー
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
113
機能
撥水・防水・保湿性
身幅(cm)
68