スペクトコート(裏ボア)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08258401 品番 CHN-3300
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質ナイロン100% フード・身頃裏・袖裏 ポリエステル100% ネイビー 袖丈(cm)61 着丈(cm)120 機能撥水・防水・保湿性 身幅(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする