曜日別特売
UK-WCEN100S-BK WC型フード付ガラリ 宇佐美工業 08258708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UK-WCEN100S-BK WC型フード付ガラリ 宇佐美工業 08258708
UK-WCEN100S-BK WC型フード付ガラリ 宇佐美工業 08258708

WC型フード付ガラリ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)100ブラック仕様網あり注文コード08258708品番UK-WCEN100S-BK
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

上下開口型となっており強風時における換気性能を損なわない耐外風タイプの換気フードです。

仕様網あり材質ステンレスブラック寸法E49寸法D60寸法F25寸法G55寸法A177寸法B97寸法C111寸法H160呼び径(Φmm)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする