ハリケーン
ハリケーンの 静電気対策用品
ハリケーンの ストラップ類
ハリケーンの フットストラップ
防静電フットストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
なし
仕様
コーティングラバー接地面、コーティングラバー踵面
注文コード
08275197
品番
AS-201
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
コード・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
仕様
コーティングラバー接地面、コーティングラバー踵面
抵抗値
1MΩ
抵抗
1MΩ抵抗内蔵型
コード
なし
用途
静電気対策
トラスコ品番
295-4672
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際は導電リボンが肌に直接触れるようにしてください。また、ご使用前には必ず専用のテスターでチェックしてください。