ハリケーン
ハリケーンの 静電気対策用品
ハリケーンの ストラップ類
ハリケーンの フットストラップ
防静電フットストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
なし
仕様
コーティングラバー接地面、ナイロンゴム踵面
注文コード
08275206
品番
AS-202
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
コード・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
仕様
コーティングラバー接地面、ナイロンゴム踵面
抵抗値
1MΩ
抵抗
1MΩ抵抗外付型
コード
なし
用途
静電気対策
トラスコ品番
295-4681
質量(g)
28
注意
※ご使用の際は導電リボンが肌に直接触れるようにしてください。また、ご使用前には必ず専用のテスターでチェックしてください。