曜日別特売
AS-221 導電スリッパ ハリケーン 08275312

導電スリッパ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード08275312品番AS-221
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

導電性のスリッパです。

用途静電気対策サイズ(cm)26.5サイズL種類クリーンシューズ幅(cm)13機能導電性抵抗値104~106ΩRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08275312
2014-03-06
用途: PCの組み換え作業
株式会社あづみ野

パソコンのメモリー追加、HDD入れ替え作業時に
静電気が帯電しまくり、機器的に宜しくない状態だったので、
購入してみました、明らかに帯電率は下がったのですが、
普段使用に使うには少々使い勝手が低いです、
底部が固くて殆ど曲らない為通常歩行がパタパタうるさくなっています。

1が参考にしています
対象商品 : 08275312
2012-02-15
用途: 事務所内で使用

電子部品を扱うために購入。
普通のスリッパを使用していたときには、冬場の乾燥した日に静電気に悩まされていましたが、
静電気の問題は解消されて、満足しています。
履き心地は、個人的に、普通で不満は無いといったところです。
(デスクワークが多く、頻繁に歩き回ることは無いので、そんなにも気にはしていません。)

1が参考にしています
対象商品 : 08275312
2011-05-05
用途: 電子部品を扱う室内作業。
オフィス・ニシキ

靴底はクッション性が有り柔らかで、ふわふわした感じ。好みにもよりますが、私にとってはちょっと頼りなかったです。歩き回る頻度が少なければ全く問題無いと思いますが、私の場合には全体的に強度不足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする