ハリケーン
ハリケーンの 静電気対策用品
ハリケーンの 静電気対策マット・シート類
ハリケーンの 静電マット
サービスキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3点)
注文コード
08275364
品番
AS-601
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
簡易型静電気対策用のサービスキットです。ホビー用作業などに適しています。ワークマット、リストストラップ、テーブルマット用グランドコードの各1個入り。
セット内容
ワークマット(約60×64cm)
リストストラップ:AS-103-6
テーブルマット用グランドコード:AS-701
用途
静電気対策
トラスコ品番
295-4818
質量(g)
360