TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ナイスマイティ ステップドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、16、18、19
注文コード
08276475
品番
NMS-19EG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
穴あけ寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。
耐熱性に優れたチタンコーティング。
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、16、18、19
段数
9
段幅(mm)
5、(5.5)
付属品
切削用ステップオイル
トラスコ品番
277-5824
材質
SKH-55(コバルトハイス)
質量(g)
66
表面処理
チタンコーティング
シャンク径d(Φmm)
10