TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08276502
品番
TNM-350
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
350mm用、550mm用に延長。
止めネジ不要!ワンタッチ。
スキ間・段差の穴あけに。
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
256-5595
材質
S55C(炭素鋼)
質量(g)
355
適応
Φ10シャンクナイスマイティ用