腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08276511 品番 TNM-550
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

350mm用、550mm用に延長。
止めネジ不要!ワンタッチ。
スキ間・段差の穴あけに。

全長(mm)550 シャンク径(Φmm)12 トラスコ品番256-5609 材質S55C(炭素鋼) 質量(g)535 適応Φ10シャンクナイスマイティ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする