TRUSCO
TRUSCOの ホールソー・コアドリル
TRUSCOの ホールソー
TRUSCOの ホールソーセット品
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08276703
品番
TSL115
参考基準価格(税別)
¥34,480
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
独自のコバルトバイメタルを使用。
排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
材質
刃部:SKH59(コバルトバイメタル)
センタードリル:SKH51
寸法L(mm)
43
寸法L1(mm)
38
寸法l(mm)
28
シャンク径(Φmm)
13
ホールソー外径(mm)
115
用途
鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
トラスコ品番
231-8270
質量(kg)
1
有効切断能力(mm)
金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具
電気ドリル、ボール盤
寸法(Φmm)
45