TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08276755 品番 TSL150
参考基準価格(税別)¥46,570 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

独自のコバルトバイメタルを使用。
排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。

材質
刃部:SKH59(コバルトバイメタル)
センタードリル:SKH51
寸法L(mm)43 寸法L1(mm)38 寸法l(mm)28 シャンク径(Φmm)13 ホールソー外径(mm)150 用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等 トラスコ品番231-8326 質量(kg)1 有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ) 使用工具電気ドリル、ボール盤 寸法(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする