T型ラチェットタップホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08277717 品番 TTR-13
参考基準価格(税別)¥7,491 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。

使用寸法M5〜M12 全長(mm)110 質量(g)320 用途タップのネジ切り作業に最適です。 トラスコ品番126-4389 材質スチール タイプタップ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08277717
2019-03-31
用途:
競技車両
竹内電気 様 (建設業・工事業)

競技車両の製作加工時タップ、ネジ切りにハンドルを使ってきましたがこの商品使い勝っていいです大満足

対象商品:
08277717
2016-09-29
用途:
組立

何度もリピートしています。当日発送に対応しており、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする