※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH-38 ダイスハンドル TRUSCO 08277796 DH-38 ダイスハンドル TRUSCO 08277796

ダイスハンドル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08277796 品番 DH-38
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

丸ダイス用一文字タイプハンドルです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)310 質量(kg)0.280 用途ダイス立て用。 トラスコ品番229-3081 材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2) タイプダイス用 ダイス外径(Φmm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08277771
2024-07-19
用途:
ねじ切り

外径20mmのダイスで使用。ハンドルのがたつきも無く、安心して使用出来ます。

対象商品:
08277805
2023-02-04
用途:
実習の授業で
関市立関商工高等学校 様 (教育・研究機関)

M20のねじ切りで使用しますがとても使いやすいです。

対象商品:
08277771
2022-10-20
用途:
ネジ切り加工作業時に必要なので。

持っているダイスハンドルではサイズが大き過ぎるのでジャストサイズのこの製品をを購入しました。

対象商品:
08277787
2022-11-27
用途:
機械のメンテナンス

迅速な対応で発送もはやかった。サイズも説明の通りで、満足しています。

対象商品:
08277771
2017-01-19
用途:
通常作業時
製造業

全く問題無く使用できてます。
使用感触は他製品と比べて遜色無いです。

対象商品:
08277771
2019-06-25
用途:
金属部品の製作
教育・研究機関

価格でこの品を選定しました.手で使用しますので,精度にこだわる必要も無く,使用に際して何ら支障はありません.

対象商品:
08277796
2020-05-30
用途:
ss材にネジを立てる
有限会社 山岸製作所 様

ハンドルの取り付け部分が頼りなかったので、自分で溶接をしました。値段からすればこの位でいいのかも。

1人が参考にしています
対象商品:
08277771
2015-11-09
用途:
メンテナンス時
古川輪業 様 (その他業種)

安価でも性能は問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
1人が参考にしています
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする