エキストラクター組合せ(ラセン型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容EX-801、EX-802、EX-803、EX-804、EX-805A トラスコ品番231-9365 注文コード08278566 品番EXS-1815S
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はセット内容・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます

セット内容EX-801、EX-802、EX-803、EX-804、EX-805A ケース形状樹脂ケース 用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに トラスコ品番231-9365 材質S45C 質量(g)385
注意
※焼入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08278566
2015-02-09
用途:
一般整備
自動車・二輪車・自転車関連業

一回で折れました。そこらのドライバーより弱そうです。これで抜けるのは手締めのボルトくらいだったようでウチには不要ですねー。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
電動空圧工具等でネジ締めした場合は、ネジが不良だった場合も手締めよりオーバートルクでねじ込めてしまうので、この商品に限らずエキストラクターで取り外せる範囲で無くなってしまう場合があるかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
1人が参考にしています
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする