※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT3-10K 折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)替刃 TRUSCO 08278821 PT3-10K 折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)替刃 TRUSCO 08278821

折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 08278821 品番 PT3-10K
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
使用タップハンドルTH-10 折れ込みタップの寸法(mm)10(7/16) 材質中炭素鋼(S45C) トラスコ品番231-9098 適合本体PT3-10 全長(mm)67 質量(g)4 ねじの種類PT 質量(g/セット)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
折れこんだタップの除去
株式会社JR東日本運輸サービス 様 (運輸・通信業)

作業者から使用感はよかった。今後も使用したいとの声があった。

対象商品:
08278846
2020-08-16
用途:
機械の修理の時

対象外の2.6mmのタップを抜くために使ったが、6本折った末に、何とか成功しました。もう少し固い(頑丈)にするか、厚めにして柔軟性があっても良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする