※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT4-16K 折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃) TRUSCO 08279004 PT4-16K 折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃) TRUSCO 08279004

折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 08279004 品番 PT4-16K
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
折れ込みタップの寸法(mm)16(5/8) タイプ四ツ溝用 トラスコ品番231-9233 質量(g)26 ねじの種類PT

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08278986
2018-06-11
用途:
交換用

交換部品というより完全に消耗パーツなので、入手が容易なのは助かります。曲がる、短く切る、(繰り返し)、短くなりすぎる、交換する、の繰り返しだから、予備的に1つ持っておくのが良いと考えます。しかし挿入できるサイズに細くしてあるとはいえ、よく曲がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする