曜日別特売
COS10 ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO 08279284

COS10 ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO 08279284
COS10 ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO 08279284

ロッドエンド無給油式オネジタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)ねじ寸法MM10注文コード08279284品番COS10
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。
防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。

用途
各種搬送機械部品
各種工作機械部品
包装機械部品
繊維機械部品
農機具機械部品
寸法B(mm)14寸法C(mm)10.50寸法D(mm)28寸法L3(mm)28寸法L4(mm)62寸法d(mm)10寸法dk(mm)19.0寸法h1(mm)48ねじ寸法MM10軸径(Φmm)10トラスコ品番280-7416材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)質量(g)55タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~150全幅(mm)28基本静定格荷重(kN)14.50基本動定格荷重(kN)9.80全高(mm)62作動距離(mm)48内径公差(μm)+0~-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08279302
2023-02-25
用途: ガタの出た自動車用アッパーリンクのエンドとして購入
運輸・通信業

ビックリするほど緩い(良く動く)新品なのでこう言う商品なんだと思いますが
硬いのが当たり前だと思っていた私にとってビックリ
よく動くだけでガタは一切無いので安くて良かった。

対象商品 : 08279293
2013-04-20
用途: オートバイの部品補修に

COS12とCOSL12を注文しましたが、COS12は写真と違う物が来ました。
こちらは画像とサイズを見て注文しているので、仕様変更等の情報提示は不可欠と考えます。
小口注文を軽視しているものと受け止められ不快ですし、残念です。
サイズが同じならそれで良い訳ではありませんので、仕様変更等の情報はきちんと提示して下さい。他の商品ではそれが出来ているので出来ない話しでは無いですよね?今回はTRUSCO側の問題が大きい事は理解出来ますが、ちゃんとして下さい。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、申し訳ありません。
メーカーに確認したところ、外観等の変更がありましたが、画像の差し替えができていないことがわかりました。
別途、メール等でご連絡させて頂きますので、ご確認下さい。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 08279424
2011-11-03
用途: 自車

安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする