POS6 ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO 08279765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POS6 ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO 08279765
POS6 ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO 08279765

ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(2個)
寸法d(mm)6
ねじ寸法MM6×1.00
内容量1箱(2個)注文コード08279765品番POS6
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
各種搬送機械部品
各種工作機械部品
包装機械部品
繊維機械部品
農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)9寸法C(mm)6.75寸法D(mm)20寸法L3(mm)21寸法L4(mm)46寸法d(mm)6寸法dk(mm)12.7寸法h1(mm)36ねじ寸法MM6×1.00トラスコ品番280-7696質量(g)20タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230基本静定格荷重(kN)6.9基本動定格荷重(kN)4.25内径公差(μm)+0~-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする