TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
ツーリングケース(NT・BT兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08280693
品番
NT-50-2
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ツーリング交換時の、機械への脱着が容易で移動も可能。
単品パーツとしてもご利用いただけます。
収納本数(本)
NT50 2本
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
505-0391
色
グリーン
高さ(mm)
188
奥行(mm)
150
間口(mm)
292