※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの レースセンター
レースセンター(超硬付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08280894
品番
TRSP-1
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
シャンク
MT1
全長(mm)
82
用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
トラスコ品番
230-6026
質量(g)
60
先端チップ径(mm)
6