※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの レースセンター
レースセンター(超硬付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08280921
品番
TRSP-4
参考基準価格(税別)
¥17,630
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
超硬付き
シャンク
MT4
全長(mm)
155
用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
トラスコ品番
230-6085
質量(g)
740
先端チップ径(mm)
14