※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの レースセンター
レースセンター(超硬付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08280937
品番
TRSP-5
参考基準価格(税別)
¥37,020
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
シャンク
MT5
全長(mm)
200
用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
トラスコ品番
230-6107
質量(g)
1900
先端チップ径(mm)
18