※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの 回転センター
傘型回転センター(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08280946
品番
TLK-2
参考基準価格(税別)
¥38,180
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
12
MT
2
寸法L(mm)
123
用途
旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
トラスコ品番
230-6115
材質
焼き入れ研磨品
質量(g)
750
角度(°)
70
寸法D(Φmm)
64