※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLK-3A 傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO 08280955 TLK-3A 傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO 08280955

傘型回転センター(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08280955 品番 TLK-3A
参考基準価格(税別)¥43,810 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
寸法d(Φmm)19 MT3 寸法L(mm)137 用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。 トラスコ品番230-6123 材質焼き入れ研磨品 質量(g)1060 角度(°)70 寸法D(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする