※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの 回転センター
傘型回転センター(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08280964
品番
TLK-3B
参考基準価格(税別)
¥48,290
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
30
MT
3
寸法L(mm)
149
用途
旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
トラスコ品番
230-6131
材質
焼き入れ研磨品
質量(g)
2500
角度(°)
75
寸法D(Φmm)
110