※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLK-4A 傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO 08280973 TLK-4A 傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO 08280973

傘型回転センター(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08280973 品番 TLK-4A
参考基準価格(税別)¥76,430 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
寸法d(Φmm)30 MT4 寸法L(mm)191 用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。 トラスコ品番230-6140 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 質量(g)4000 角度(°)75 寸法D(Φmm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする