※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの 回転センター
傘型回転センター(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08280982
品番
TLK-5
参考基準価格(税別)
¥142,440
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
32
MT
5
寸法L(mm)
229
用途
旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
トラスコ品番
230-6166
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
質量(g)
6000
角度(°)
75
寸法D(Φmm)
150