TLK-4B 傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO 08280991 TLK-4B 傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO 08280991

傘型回転センター(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08280991 品番 TLK-4B
参考基準価格(税別)¥142,440 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
寸法d(Φmm)35 MT4 寸法L(mm)202 用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。 トラスコ品番230-6158 材質焼き入れ研磨品 質量(g)5500 角度(°)75 寸法D(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする