※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの スリーブ・ソケット
TRUSCOの ドリルスリーブ
ドリルスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08282461
品番
TDS-14Y
参考基準価格(税別)
¥11,630
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
12.1
トラスコ品番
230-5151
質量(kg)
0.51
寸法L(mm)
124
内径(Φ)
MT-1
用途
ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。
仕様
焼入研磨品
寸法D2(Φmm)
31.3
外径(Φ)
MT-4